Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSK Komfort2 11010025 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S547442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11010025
EAN/GTIN:
     4260736780027
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Als stylisches Accessoire für jeden Anlass oder als zusätzliches Wiedererkennungsmerkmal für Unternehmen. Bestehend aus qualitativ hochwertigen Materialien, garantieren wir Sorgfalt und einen idealen Schutz. Die Leistung des Filters einer Schutzmaske wird an der Anzahl jener Partikel gemessen, die aus der Atemluft gefiltert werden. Hierbei können FFP2-Masken bis zu 94 % der Atemluftpartikel filtern. Zu diesen zählen auch sogenannte „Aerosole“, die sich aus festen sowie flüssigen Partikeln in der Luft zusammensetzen und eine tragende Rolle bei Ansteckungen einnehmen. Unsere partikelfiltrierenden Halbmasken, sog. „FFP2-Masken“ (englisch: Filtering Face Piece), sind Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) im Rahmen des Arbeitsschutzes und als alltagstaugliche Mund-Nasen-Bedeckung für den Arbeits- und Privatgebrauch, sowie zum Tragen in der Öffentlichkeit geeignet. Gemäß dem Gütesiegel „Made in Germany“ entsprechen alle von MSK hergestellten FFP2-Atemschutzmasken der vorangehenden DIN EN 149:2001+A1:2009 (dokumentiert durch die EG-Baumusterprüf-bescheinigung) und garantieren somit eine tadellose Verarbeitung mit höchster Sicherheit nach deutschem Qualitätsstandard. Die hohe Hautverträglichkeit unserer Masken wurde dermatologisch getestet (PZN 17556888).
Features:
Farbe: schwarz
Faltbar
Einzeln verpackt
Flexibler Nasenclip
Einmalgebrauch (NR)
5-lagige Hochleistungsfilterung
Hoher Tragekomfort und Dichtschutz
Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
Schutz gegen Staub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
Lieferumfang:
Box mit à 10 Stück, Jede Maske einzeln/separat in hygienischer Verpackung
Gebrauchsanweisungen
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP2
Material:
Polypropylen
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
919
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,04*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010027
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010026
ab € 3,87*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010029
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010031
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010033
ab € 3,88*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010032
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010024
ab € 3,89*
Ähnlich
BLS
BLS 128 BW
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.