Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Atemschutzmaske FFP2 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 rot
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 rot
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 rot
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 rot
Artikel-Nr.:
     380-11010032
Hersteller:
     MSK Production GmbH
Herst.-Nr.:
     11010032
EAN/GTIN:
     4260736780034
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
nach EN149:2001 + A1:2009, Diese FFP2 Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Aerosolen, Feinstaub, Allergenen und Bakterien.
Vollständige Nasen- und Mundbedeckung mit einstellbarem Nasenflügel für optimalen Sitz.

Ausführung:
- hochelastische Ohrschlaufen
- anatomisch formbarer Nasenclip aus Aluminium
- besonders geeignet für Brillenträger
- Ohne Ventil: Schutzgewährleistung für den Träger und sein Gegenüber
- sehr geruchsneutral

Qualität:
- Lagen: 5-lagige Hochleistungsfilterung
- Material: hochwertiger Vliesstoff
- Filtration: min. 94%
- Farbe: rot
- Made in Germany

Beachten sie die beiliegende Produktinformation des Herstellers.

10 Stück /Box
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010027
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010026
ab € 3,90*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010029
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010031
ab € 3,90*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010033
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010024
ab € 3,88*
Ähnlich
BLS
BLS 128 BW
ab € 15,89*
Ähnlich
k.A.
11010025
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.