Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Atemschutzmaske FFP2 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 weiß
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 weiß
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 weiß
Artikelbild: Einweg-Atemschutzmaske FFP2 weiß
Artikel-Nr.:
     380-11010024
Hersteller:
     MSK Production GmbH
Herst.-Nr.:
     11010024
EAN/GTIN:
     4260736780003
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
nach EN149:2001 + A1:2009, Diese FFP2 Einweg-Atemschutzmaske schützt vor Aerosolen, Feinstaub, Allergenen und Bakterien.
Vollständige Nasen- und Mundbedeckung mit einstellbarem Nasenflügel für optimalen Sitz.

Ausführung:
- hochelastische Ohrschlaufen
- anatomisch formbarer Nasenclip aus Aluminium
- besonders geeignet für Brillenträger
- Ohne Ventil: Schutzgewährleistung für den Träger und sein Gegenüber
- sehr geruchsneutral

Qualität:
- Lagen: 5-lagige Hochleistungsfilterung
- Material: hochwertiger Vliesstoff
- Filtration: min. 94%
- Farbe: weiß
- Made in Germany

Beachten sie die beiliegende Produktinformation des Herstellers.

10 Stück /Box
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
682
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,70*
5 Tage
1024
€ 12,95*
ab € 10,08*
€ 15,01*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010027
ab € 3,88*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010026
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010029
ab € 3,88*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010031
ab € 3,89*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010033
ab € 3,88*
Ähnlich
MSK Production GmbH
11010032
ab € 3,88*
Ähnlich
BLS
BLS 128 BW
ab € 15,86*
Ähnlich
k.A.
11010025
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.