Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.030 520030 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 16A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S37042
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Features:
Inhalt 10 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
520030
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
16 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr mit Löschmittel
Ausschaltvermögen:
300 A
Prüfzeichen:
DIN 41.660, EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,15*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,173*
7 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 0,694*
€ 1,174*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,20*
3 Tage
9
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.