Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz F 16A 5x20mm 520.030


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz F 16A 5x20mm 520.030
G-Sicherungseinsatz F 16A 5x20mm 520.030
Artikel-Nr.:
     3517A-55184586
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz F 16A 5x20mm 520.030

Glasrohrsicherung mit Löschmittel, nach DIN 41.571-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,13*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,153*
7 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 0,694*
€ 1,154*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,18*
2 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.