Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40039580 Herst.-Nr.: 520030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 16A mit der Auslösecharakteristik flink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Ausführung: | Glassicherung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, F 16 A, F16A, 520030, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639031, 639031 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,693* | € 1,153* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,694* | € 1,154* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,71* | € 1,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,82* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|