Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
ESKA 520.030 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77707909
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
16 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
250 V
Max. Leistung
2.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
300 A
Produktfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.