Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1593JGY Hand-Gehäuse 66 x 66 x 28 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26878
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593JGY
EAN/GTIN:
     0623980560212
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäuse für elektronische Instrumente. Ideal geeignet für die Bestückung mit Leiterplatten. Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock. Gehäuse mit Batteriefach: Ausgestattet mit einer langlebigen Klappe mit Dreifachrastung. Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Gehäuse ist mit selbstschneidenden Schrauben gesichert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Farbe:
grau
Breite:
66 mm
Höhe:
28 mm
Typ:
1593JGY
Länge bzw. Tiefe:
66 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Aussparung + mit Batteriefach
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980560212, Hammond Electronics, 773-3164
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,07*
1
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 3,09*
2
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,54*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.