Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hammond Electronics 1599CLIPGY Gürtel-Clip ABS Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152351
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599CLIPGY
EAN/GTIN:
     623980542638
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gürtelclip
Gürtelholster
3er Pack Hammond Electronics 1599CLIPGY Gürtel-Clip ABS Grau

Hammond Electronics 1599CLIPGY Gürtel-Clip ABS Grau

Kategorie: Gürtel-Clip
Ausführung: Gürtel-Clip
Herstellerfarbe: Grau
Passend für (Details): Handinstrumenten-Gehäuse Serie 1599
Material: ABS
Inhalt: 1 St.
Typ: 1599CLIPGY
Produkt-Art: Gürtel-Clip
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1599CLIPGY
EAN: 0623980542638
Durchmesser: 5 cm
Gewicht: ca. 0,04 kg

Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Hammond, Electronics, 1599CLIPGY, Gürtel-Clip
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,16*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 3,17*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,27*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 5,33*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,02*
€ 25,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.