Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond, Gehäuse, Grau, ABS, IP54, 66 x 66 x 28mm, 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7733164
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593JGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 66 mm
Breite Außen = 66 mm
Höhe Außen = 28 mm
Abmessungen Außen = 66 x 66 x 28mm
Farbe = Grau
Schutzart = IP54
Serie = 1593
Belüftet = Nein
Tragegriff = Nein
Gewicht = 46g
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Gerätegehäuse mit einer Platte enthalten ein Batteriefach für 1 PP3- oder 2 AA-Batterien. Tragbares Gerätegehäuse. Das Handgehäuse für elektronische Geräte der Serie Hammond 1593 ist ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten. Das Gehäuse ist ergonomisch geformt und passt bequem in die Hand des Benutzers. Es besitzt eine zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen für Schutz gegen Staub und Spritzwasser gemäß IP54. Diese Gerätegehäuse sind aus schwarzem oder grauem Universal-ABS-Kunststoff geformt und werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Gehäuse für elektronische Geräte, ideal geeignet für die Montage von gedruckten Schaltungen Ergonomische Bauweise für komfortables Tragen Versenkte Oberseite für Folien-Display oder Pad Einheiten mit Batterieklappe mit langlebiger Klappe mit drei Rastverschlüssen Konstruktion mit überlappenden Stößen zum Schutz gegen Staubansammlung und Spritzwasser Geformt aus grauem oder schwarzem Universal-ABS mit matt texturierter Oberfläche Das Gehäuse wird mit selbstschneidenden Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
66 mm
Breite Außen:
66 mm
Höhe Außen:
28 mm
Abmessungen Außen:
66 x 66 x 28mm
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP54
Serie:
1593
Belüftet:
Nein
Tragegriff:
Nein
Gewicht:
46g
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 7733164, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Instrumenten-Gehäuse, Hammond, 1593JGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Instrument Cases
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,09*
2
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,26*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,51*
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.