Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: mit Platten; 1593; X: 66mm; Y: 140mm; Z: 28mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: mit Platten; 1593; X: 66mm; Y: 140mm; Z: 28mm; ABS; schwarz
Gehäuse: mit Platten; 1593; X: 66mm; Y: 140mm; Z: 28mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HM-1593JGY
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593JGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Hersteller: HAMMOND
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: mit Platten
Größe Y: 140mm
Größe X: 66mm
Größe Z: 28mm
Gehäuseserie: 1593
Gehäusebeschreibung: Bewegliche Panels ermöglichen eine einfache Gehäusemodifikation, zB. die Anwendung eines IR-Filters (auf Spezialbestellung erhältlich) oder die Verwendung typischer Verbindungen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,07*
1
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 3,09*
2
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,54*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.