Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond PCB Schraube, für Gehäuse 1591, Gehäuse 1593, Gehäuse 1599


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-570691
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593ATS100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Typ = PCB Schraube
Länge = 6mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 1591, Gehäuse 1593, Gehäuse 1599
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
PCB Schraube
Länge:
6mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 1591, Gehäuse 1593, Gehäuse 1599
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, 570691, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, Hammond, 1593ATS100, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 11,13*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 11,16*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,30*
€ 12,98*
1 Tag
175
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,59*
€ 14,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1593ATS50
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.