Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 66 x 66 x 28 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 66 x 66 x 28 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1593
ABS Gerätegehäuse, (L x B x H) 66 x 66 x 28 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1593
Artikel-Nr.:
     4502-61H3235
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593JGY
EAN/GTIN:
     4099889538250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Gerätegehäuse, 1593JGY, Hammond Gerätegehäuse mit abmesungen 66x66x28 mm, lichtgrau, ABS, IP54
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
28 mm
Länge:
66 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,08*
1
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,09*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,26*
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 4,51*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.