Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S247522 Herst.-Nr.: IK-6179 EAN/GTIN: 8713016037602 |
| |
|
| | |
| Die luxuriöse Tristar Ik-6179 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank Timerfunktion können Sie nicht vergessen, die Platte auszuschalten. Eine echte Bereicherung, falls Sie eine (zusätzlich) Kochstelle brauchen.
Temperaturbereich von 60⁰ bis 240⁰ Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display für jede Kochplatte getrennt einstellen. Die Kochplatten haben eine Leistung von maximal 1400 W bzw. 2000 W und erhitzen sich extrem schnell. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰C bis 240⁰C, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können.
Sicher im Gebrauch Um die Benutzung der Kochplatten so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Tristar-Doppel-Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Herdplatte ungewollt bewegt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Die Kochplatte hat insgesamt 3400 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden. Features: Luxuriöse Herdplatte mit LCD-Display und schwarzglänzendem Design Für Induktionspfannen und -töpfe jeder Art geeignet Praktische Timerfunktion bis 180 Minuten für Schmor- und Eintopfgerichte Lieferumfang: Tristar-Herdplatte + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 1400 W; 2000 W | Herstellerfarbe: | Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | Timerfunktion | Produkt-Art: | Doppel-Induktionsplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, Kochtopf-Set, Kochtopfset, kochplatte induktion doppel, kochplatte induktion, kochplatte, Tristar, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,74* | € 130,81* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,81* | € 130,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,05* | € 133,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,08* | € 140,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|