Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89638715
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.303021.01.001
EAN/GTIN:
     8713016099365
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte
Möchten Sie im Urlaub ganz einfach Ihr eigenes Essen kochen? Dann ist die Princess 303021 Doppel-Keramik-Kochplatte die perfekte Lösung! Mit 2 Kochfeldern mit einem Durchmesser von 16 und 19 cm ist sie auf jeden Fall für die gleichzeitige Verwendung von großen und kleinen Pfannen geeignet. Mit 2 Thermostaten können Sie die jeweils gewünschte Temperatur pro Kochfeld einstellen. Ein echter Mehrwert, wenn Sie eine (zusätzliche) Kochfläche in Ihrer Küche, Ihrem Studentenzimmer, Schuppen oder in Ihrem Ferienhaus brauchen.

Kochen auf verschiedenen Temperaturen
Die Doppel-Keramik-Kochplatte ist mit 2 Thermostaten ausgestattet. Mit seinen 2 verschiedenen Kochfeldern stellen Sie sicher, dass sowohl kleine als auch große Pfannen verwendet werden können und auch gleichzeitig kochen können. Das Gerät hat eine Leistung von 800 + 1200 Watt. So ist sichergestellt, dass Sie für jedes Gericht die richtige Temperatur wählen können! Ideal für die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte!

Besonders sichere Anwendung
Die Doppel-Keramik-Kochplatte ist nicht nur ideal in der Anwendung, sondern auch extra sicher in der Nutzung! Das Gerät entspricht der neuen CE-Norm und hat außerdem ein hitzebeständiges Gehäuse. Das Gerät sorgt mit seinen rutschfesten Füßen für mehr Stabilität und Sicherheit.

Im Lieferumfang enthalten:
Princess Doppel-Keramik-Kochplatte, Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stecker
Ja
Stromanschlussart
Netzstecker
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Klein
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
160 mm
Leistung Kochzone 1
800 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
190 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Leistungen
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, princess kochplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,29*
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 34,88*
Ähnlich
DOMO
DO333IP
ab € 107,15*
Ähnlich
Princess
01.303011.01.001
ab € 118,71*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.