Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO310KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO310KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Domo DO310KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6173679
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO310KP
EAN/GTIN:
     5411397005434
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte 2500 watt
Der Elektroherd DO310KP von DOMO besitzt 2 Kochplatten aus hochwertigem Gusseisen. Die zwei Platten haben einen Durchmesser von 15,5 cm und 18,5 cm. Sie kochen durch das einstellbare Thermostat sehr genau. Sie können bei der Wärmezufuhr zwischen 6 verschiedenen Einstellungen wählen. Bei der höchsten Einstellung kocht 1 Liter Wasser in 10 Minuten. Im Handumdrehen steht damit eine leckere Mahlzeit auf dem Tisch.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte 2500 w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,29*
Ähnlich
Princess
01.303011.01.001
ab € 118,71*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 44,99*
Ähnlich
Tristar
IK-6179
ab € 82,97*
Ähnlich
Tristar
KP-6245
ab € 20,79*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.