Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Domo DO333IP Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80945382
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO333IP
EAN/GTIN:
     5411397140500
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Mit dem freistehenden Induktionskochfeld DO333IP von DOMO können Sie dank seiner Doppelkochzone auf energiesparende Weise kochen. Das Induktionskochfeld verfügt über zwei Kochzonen mit einem Durchmesser von 20 cm. Mit dem Touchscreen können Sie einfach die gewünschte Temperatur (bis zu 240 °C) und die Zeit über die LED-Anzeigesteuerung einstellen. Die digitale Zeitschaltuhr kann auf bis zu 3 Stunden eingestellt werden. Das Gerät verfügt über 7 Leistungseinstellungen bis zu 3500 W, die Sie über einen Schieberegler auswählen können. Außerdem ist dieses Induktionskochfeld aufgrund der Kindersicherung und der automatischen Sicherheitsabschaltung sicher im Gebrauch. Die hochwertige Keramik-Kochfläche gewährleistet einfache Pflege.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3500 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
200 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
200 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
2
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 34,88*
Ähnlich
Princess
01.303011.01.001
ab € 118,71*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 44,99*
Ähnlich
Tristar
IK-6179
ab € 82,97*
Ähnlich
Tristar
KP-6245
ab € 20,79*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.