Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KP-6248 Doppelkochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KP-6248 Doppelkochplatte
Tristar KP-6248 Doppelkochplatte
Tristar KP-6248 Doppelkochplatte
Tristar KP-6248 Doppelkochplatte
Tristar KP-6248 Doppelkochplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22289305
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KP-6248
EAN/GTIN:
     8713016062482
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte 2500 watt
Tristar KP-6248 Doppel-Kochplatte – 2500 W – Edelstahl
Die luxuriöse Tristar KP-6248 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Angeln den Tagesfang zu braten. Einfach zu bedienen und daher auch für ältere Menschen geeignet.

Durchmesser: 15 cm
Die Kochplatten haben einen Durchmesser von 15,5 cm bzw. 18,5 cm und eignen sich damit für kleine und große Töpfe und Pfannen. Mit den großen Drehreglern vorn am Gerät lässt sich ganz einfach die Temperatur pro Platte einstellen. Sobald eine Platte anfängt, sich aufzuheizen, leuchtet eine rote Kontrolllampe als deutlich sichtbarer Hinweis darauf, welche Kochplatte heiß ist.

Besonders sicher
Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegt. Außerdem ist das Gehäuse hitzebeständig und bleibt stets kühl. Die Kochplatte hat insgesamt 2500 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar KP-6248 Kochplatte:
Luxuriöse Kochplatte, ideal für Wohnheime, Hütten, kleine Büros und Küchen
Kochplatten mit 15,5 cm bzw. 18,5 cm Durchmesser für kleine und große Töpfe und Pfannen
Manuell einstellbare Temperatur pro Kochplatte mittels großen Drehreglern
Stabil und sicher dank rutschfester Füße
Edelstahlausführung mit schwarzglänzenden Akzenten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
LED-Anzeigen
Leistung
Rutschfeste Füße
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Garkochzonendurchmesser
155 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3855 g
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
4248 g
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte 2500 w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,29*
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 34,88*
Ähnlich
DOMO
DO333IP
ab € 107,15*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 44,99*
Ähnlich
Tristar
IK-6179
ab € 82,97*
Ähnlich
Tristar
KP-6245
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.