Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 1260-00 Schubladenschrank (L x B x H) 306 x 150 x 552mm Anzahl Fächer: 60 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042971
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137386
EAN/GTIN:
     5733439137386
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Hochwertiges Schubladen-Magazin mit 60 Schubladen Typ 150-00. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 4 Fächer unterteilt werden. Hergestellt aus Stahl, Schubladen aus PP.
Weitere Informationen:
Höhe:
552 mm
Länge:
306 mm
Farbe:
blau + transparent
Breite:
150 mm
Gewicht:
4.4 kg
Typ:
1260-00
Fächer:
60
Material:
Stahl + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau + Transparent
Produkt-Art:
Schubladenschrank
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 58,11*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 51,60*
€ 62,70*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 55,73*
€ 66,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,96*
€ 66,78*
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,68*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
137461
ab € 35,98*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,35*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 212,65*
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 181,34*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-00
ab € 1,52*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.