Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, transparent, Ø 1.6 mm, (L x B x T) 32 x 52 x 1.6 mm, TW 35/52


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwand, transparent, Ø 1.6 mm, (L x B x T) 32 x 52 x 1.6 mm, TW 35/52
Trennwand, transparent, Ø 1.6 mm, (L x B x T) 32 x 52 x 1.6 mm, TW 35/52
Artikel-Nr.:
     4502-19L834
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     TW 35/52
EAN/GTIN:
     4099891422936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Trennwand quer 52 mm lang Typ: TW 52
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennwand
Breite:
52 mm
Durchmesser:
1.6 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
32 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
1.6 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.