Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B306xT150xH552mm galvanisiertes Stahlbl.60 Schubl.PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871602
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137386
EAN/GTIN:
     5733439137386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
zur Wandmontage und Aufnahme in den Drehturm Art.-Nr. 4000 871 595 geeignet · aus galvanisiertem Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugsicherung · jede Schublade kann in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang · mit Gummifüßen und Aufhängelöcherndurch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen mehrfach unterteilt werdenfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
D (4000 795 544)
Schubladenanzahl:
60
Breite:
306 mm
Schubladen:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau / transparent
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
150 mm
Höhe:
552 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 58,11*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 51,60*
€ 62,70*
Lager 1690
13
€ 5,99*
ab € 55,73*
€ 66,78*
€ 4,00*
ab € 53,96*
€ 66,78*
2 Tage
115
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,68*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
137461
ab € 35,98*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,35*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 212,65*
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 181,34*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-00
ab € 1,52*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.