Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladen-Magazin HxBxT 555x307x150 mm mit 60 Schubladen Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137386
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137386
EAN/GTIN:
     5733439137386
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladen-Magazin 150 mm Tiefe Höhe 555 mm, mit 60 Schubladen

Anwendung
Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), am Arbeitsplatz (inkl. Gummifüße) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.

Ausführung
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Rostschutz durch Tauchgrundierung
• Schubladen aus Polypropylen, transparent, bruchfest, mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Hinweis
die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar, siehe Zubehör ab 50002140-240
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Dunkelblau
Werkstoff Schubladen:
Polypropylen
Tragfähigkeit:
40 kg
Anzahl Schubladen x Typ:
60 x A
Breite:
307 mm
Anzahl Schubladen:
60 STK
Höhe:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Stahl-Schrank, Stahlschrank, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 60-teilig, Kleinteilemagazine, Schubladenmagazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,93*
€ 58,11*
Lager 245
19
€ 7,90*
ab € 51,60*
€ 62,70*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 55,73*
€ 66,78*
€ 4,00*
ab € 53,96*
€ 66,78*
2 Tage
115
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,68*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
137461
ab € 35,98*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,35*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 212,65*
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 181,34*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-00
ab € 1,52*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.