Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, transparent, (B x T) 50 x 135 mm, SCHUBLADE 150-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade, transparent, (B x T) 50 x 135 mm, SCHUBLADE 150-00
Schublade, transparent, (B x T) 50 x 135 mm, SCHUBLADE 150-00
Artikel-Nr.:
     4502-19L832
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     SCHUBLADE 150-00
EAN/GTIN:
     4099891422929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Schublade einzeln Typ: 150 - 00 Material: Polypropylen Höhe: 35 mm Breite: 50 mm Tiefe: 135 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magazin
Breite:
50 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Tiefe:
135 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 181,34*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.