Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 109024 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 109024 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
raaco 109024 Nichtklebendes Etikett Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604677
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     109024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikett für Schublade Typ 150-00. Enthält 60 Stück/Satz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
60 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
52 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Tiefe
1 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,66*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,93*
€ 8,67*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 8,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,16*
€ 8,81*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.