Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Drawer 150-01 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Drawer 150-01 Transparent
raaco Drawer 150-01 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831380
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade, Typ 150-01 für Schubladenmagazine 1248-01, 1240-123, 936-01, 928-123, 624-01 und 616-123. Kann durch Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,73*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.