Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer, blau, DREHT. F. STAHLM. S. 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehständer, blau, DREHT. F. STAHLM. S. 1200
Drehständer, blau, DREHT. F. STAHLM. S. 1200
Artikel-Nr.:
     4502-19L862
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DREHT. F. STAHLM. S. 1200
EAN/GTIN:
     4099891423025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Drehturm Typ Raaco für Stahlmagazine Serie 1200. Leerer Drehturm für die Montage von 12 Stück Magazinen der Serie 1200 nach eigener Wahl; Farbe: raaco blau. Gesamthöhe: 1760 mm. Der Drehturm ermöglicht 6,6 qm Lagerfläche auf 0,2 qm Standfläche. Typ: Drehturm für Stahlmagazine Serie 1200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magazin
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
12.455 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
137386
ab € 45,93*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,73*
Sonstiges
Raaco
STAHLMAGAZIN 1224-02
ab € 64,46*
Sonstiges
Raaco
STAHLMAGAZIN 1240-123
ab € 64,67*
Sonstiges
Raaco
STAHLMAGAZIN 1248-01
ab € 64,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.