Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 920324 920324 BLITZDUCTOR XT BXT ML4 BE 24 Kombiableiter 20 kA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R867511
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920324
EAN/GTIN:
     4013364109056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecordLC / SCM / MCM.
Features:
LifeCheck-Ableiter-Überwachung
Optimale Schutzwirkung für 4 Einzeladern
Weitere Informationen:
Tiefe:
51 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
12 mm
Typ:
1
Nennspannung:
24 V
Betriebstemperatur:
-40 °C - +80 °C
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
920324
Ableitstrom:
20 kA
Produkt-Art:
Kombiableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, DEHN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 130,80*
€ 130,80*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 112,82*
€ 135,47*
€ 5,95*
ab € 117,06*
€ 140,28*
€ 5,46*
ab € 122,19*
€ 146,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 152,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 22,84*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,03*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,64*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 193,16*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 133,54*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,66*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,10*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 59,13*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 390,17*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 563,10*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 71,27*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.