Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portables Prüfgerät DEHNrecord LC M3+ m. optischer u. akustischer Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910653
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910653
EAN/GTIN:
     4013364113008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfkoffer
Überwachungseinheit
prüfkoffer
Portables Gerät mit RFID-LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit RFID-LifeCheck. Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC-Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Verwaltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. Das DRC LC M3+ ist mit einem RFID-LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet. Das Handgerät unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.
Weitere Informationen:
Prüfung von:
BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Prüfung von BXT ML EX:
BLITZDUCTOR XT ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre!
Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten):
Li-Ion-Akku
RFID-Übertragungsfrequenz:
125
Messwertanzeige:
Piepton und LCD
Prüfzeit:
typisch 3-10 sec.
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +65 °C
Batterietest:
Automatische Abschaltung bei leerem Akku
Leitungslänge zum LifeCheck-Sensor:
ca. 1000
Abmessungen: LifeCheck-Sensor:
90 x 51 x 12
Abmessungen: Handgerät:
166 x 95 x 30
Lieferumfang:
Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Ladegerät, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Software-CD, Aufbewahrungskoffer
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer:
340 x 275 x 83
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiterprüfgerät, DEHNrecord, DRC M1+, DRC M3+, Informationstechnik, LifeCheck, Mess- und Prüfgeräte, Messgerät, Messung, Prüfgerät, Prüfgeräte, Prüfung, Tester, Wartung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,35*
€ 750,117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,73*
€ 738,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,10*
€ 670,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910652
ab € 59,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.