Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNrecord Condition Monitoring Einheit z. Überwach. v. BLITZDUCTOR XT m. LifeCh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910695
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910695
EAN/GTIN:
     4013364118959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengerät mit integriertem LifeCheck-Sensor für die zustandsorientierte Überwachung von max. 10 BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über 3-Farben-LED kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffner oder Schließer). Optional lässt sich über einen RS485-Schnittstellenumsetzer die kostenfreie PC-Software Status Display und Service Console betreiben. Die Software ermöglicht eine PC-gestützte Fernanzeige des Zustandes aller überwachten Ableiter. Download: www.dehn.de/download
Weitere Informationen:
Prüfung von:
bis zu 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML | bis zu 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX nur in nicht-explosionsfähiger Atmosphäre! Fadenmaß einhalten!
Bedienelemente:
Mehrwegtaster, DIP-Schalter
Anzeigenelement:
3-Farben-LED (grün, orange, rot)
Eingangsspannungsbereich DC:
18-48
Nennstromaufnahme max.:
100
RFID-Übertragungsfrequenz:
125
Meldung Ableitertausch empfohlen:
LED, FM-Kontakt (Öffner und Schließer)
Prüfzyklus:
endlos
Betriebstemperaturbereich zur Überwachung von 10 BXT/BXTU:
-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperaturbereich zur Überwachung von 8 BXT/BXTU:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss:
Schraube
Anschlussquerschnitt eindrähtig / feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme):
0,4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
grau
Prüfnormen:
EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
FM-Kontakte / Kontaktform:
Schließer (no) und Öffner (nc)
FM-Kontakte / Kontaktdaten:
Übergangswiderstand < 25 Ohm; Leckstrom < 1 µA
Schaltleistung DC:
350 V / 0,12 A
Schaltleistung AC:
250 V / 0,07 A
Lieferumfang:
Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiterprüfgerät, Hutschiene, Informationstechnik, LifeCheck, MCM, Mess- und Prüfgeräte, Messgerät, Messung, Prüfgerät, Prüfgeräte, Prüfung, SCM, Tester, Wartung, Überwachung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,64*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,77*
Zubehör
Dehn
910697
ab € 15,40*
Zubehör
Dehn
910486
ab € 91,08*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.