Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter 24VDC 90Va-a 45Va-e 10kA Basiselem Ableiterüberwachung BXTML4BE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187A69
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920324
EAN/GTIN:
     4013364109056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Kombiableiter 24VDC 90Va-a 45Va-e 10kA Basiselem Ableiterüberwachung BXTML4BE24
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baubreite:
12 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Erdung über:
Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
6.8 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennlaststrom:
0.75 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 130,80*
€ 130,80*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 112,82*
€ 135,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,06*
€ 140,28*
€ 5,46*
ab € 122,19*
€ 146,42*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 123,93*
€ 148,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 22,84*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,03*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,64*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 193,16*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 133,54*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,66*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,10*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 59,13*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 390,17*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 563,10*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 71,27*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.