Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüf- und Trennmodul für BLITZDUCTOR XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920309
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920309
EAN/GTIN:
     4013364109193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ableiter
Bezeichnungssystem
EMV-Federklemmen
Erdungsmodul
Prüf- und Trennmodul für BLITZDUCTOR SP/XT. Gesteckt unterbricht das Modul den Leitungszug der am BLITZDUCTOR SP/XT angeschlossenen Adern und führt diese auf eine Prüfbuchse an der Frontseite des Moduls. Dadurch ist es möglich, Messungen in der Anlage durchzuführen, ohne die Adern vom Basisteil zu lösen.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Höchste Dauerspannung Messleitung DC:
60
Höchste Dauerspannung Messleitung AC:
42
Nennstrom bei 80 °C:
1,0
Durchgangswiderstand:
0,1
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil
Prüfbuchsen:
vergoldet, 1 mm
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
grau ●
Zubehör:
2 Messleitungen 1 m, Schutzbeutel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.