Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmodul für Basisteil BLITZDUCTOR XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920308
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920308
EAN/GTIN:
     4013364109209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ableiter
Bezeichnungssystem
EMV-Federklemmen
Erdungsmodul
Erdungsmodul für BLITZDUCTOR SP/XT. Gesteckt verbindet das Modul die angeschlossenen Adern mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch schon am Basisteil angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
10
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
grau ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.