Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 24
Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 24
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15172349
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920324
EAN/GTIN:
     4013364109056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn

Kombi-Ableiter-Modul Blitzductor XT BXT ML4 BE 24

Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
23,3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
0,75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
6,8 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Geräteschutz, Datenleitungsschutz, Kombiableiter, Feinschutz, Überspannungsschutz, Mittelschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 130,80*
€ 130,80*
€ 5,95*
ab € 117,63*
€ 141,79*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 120,93*
€ 145,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 122,25*
€ 147,09*
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 149,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 22,86*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 18,96*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,61*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 192,88*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 133,26*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,73*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,10*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 58,83*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 409,04*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 563,29*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 71,29*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.