Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter-Modul für 4 Einzeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-920324
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920324
EAN/GTIN:
     4013364109056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Ableiterklasse:
M
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23,3
Nennstrom bei 45 °C:
0,75
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
10
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1:
≤ 102
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1:
≤ 66
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 90
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Serienimpedanz pro Ader:
1,8
Grenzfrequenz Ad-PG:
6,8
Kapazität Ad-Ad:
≤ 0,5 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 1,0 nF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001155
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Informationstechnik, Teilbare Ableiter für Hutschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
200
€ 6,90*
ab € 130,80*
€ 130,80*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 112,82*
€ 135,47*
€ 5,95*
ab € 117,06*
€ 140,28*
€ 5,46*
ab € 122,19*
€ 146,42*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 123,93*
€ 148,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,652
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 22,84*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,03*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,64*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 193,16*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 133,54*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,66*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,10*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 59,13*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 390,17*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 563,10*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 71,27*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.