Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst DV4114N Diagonallüfter 24 V/DC 280 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582051
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694330091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Diagonallüfter der DC Diagonallüfter Serie DV 4100 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
EBM Papst Diagonallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
20.5 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
DV4114N
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
850 mA
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
280 m³/h
Drehzahl:
6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
61 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Diagonallüfter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, DV4114N, 813-3357, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 101,49*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 101,50*
€ 3,50*
ab € 101,48*
€ 105,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340004
ab € 51,75*
Sonstiges
ebm-papst
9920020000
ab € 5,37*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 3,24*
Sonstiges
ebm-papst
9920030001
ab € 4,73*
Sonstiges
ebm-papst
9920030003
ab € 7,21*
Sonstiges
ebm-papst
9920040001
ab € 4,93*
Sonstiges
ebm-papst
9920060000
ab € 12,27*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 2,87*
Sonstiges
ebm-papst
9920340104
ab € 8,25*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 12,45*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 7,40*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 7,23*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.