Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 30-3 Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926503-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920030003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
EBM Papst LZ 30-3 Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm

Metallschutzgitter EBM Papst

Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm

Lieferumfang:
Metallschutzgitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 119 mm x 119 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920030003, LZ 30-3, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,51*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,52*
€ 3,50*
ab € 33,13*
€ 45,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.