| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1926258-BP Herst.-Nr.: 9920020000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EBM Papst LZ 20 Lüftergitter (B x H) 153.5 mm x 153.5 mm
Metallschutzgitter EBM Papst
Zubehör-Metallgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.
Technische Daten: Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 153.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 153.5 mm
Lieferumfang: Metallschutzgitter EBM Papst
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 153.5 mm x 153.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 153.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 153.5 mm | Marke: | EBM Papst | Material: | Metall | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920020000, LZ 20, papst, ebm ventilator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,37* | € 10,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,20* | € 10,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,04* | € 34,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|