Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 60 Filtermaterial (B x H) 119 mm x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926539-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EBM Papst
9920060000
LZ 60
482-140
EBM Papst LZ 60 Filtermaterial (B x H) 119 mm x 119 mm

EBM Papst Grobfilter 119x119 mm

Passender Grobfiltervon EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Grobfilter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 119 mm x 119 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
EBM Papst
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Filtermaterial
Weitere Suchbegriffe: papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 21,30*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,31*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 34,18*
€ 3,50*
ab € 28,51*
€ 39,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.