Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst LZ 30 P Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926318-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920030001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
EBM Papst LZ 30 P Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm

Lüftergitter Papst LZ 30 P

Passendes Schutzgitter aus Kunststoff für die Axiallüfter von EBM Papst.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Kunststoffschutzgitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 119 mm x 119 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
EBM Papst
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920030001, LZ 30 P, 826-1367, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 9,14*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,15*
€ 3,50*
ab € 20,40*
€ 28,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.