Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst FF 119 Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1926316-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9920340004
EAN/GTIN:
     4064161280738
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
lüftergitter 119mm
EBM Papst FF 119 Lüftergitter (B x H) 119 mm x 119 mm

Filterschutzgitter FF 119

Passendes Filterschutzgitter von EBM Papst für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm

Lieferumfang:
EBM Papst Filterschutzgitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 119 mm x 119 mm
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
EBM Papst
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: EBM Papst, 9920340004, FF 119, 826-1222, papst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,05*
€ 74,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 74,59*
€ 3,50*
ab € 60,51*
€ 79,10*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 133,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.