Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 0561 174T Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79217
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0561
EAN/GTIN:
     4029547010828
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperaturen. Das testo 174T entspricht den Anforderungen nach EN 12830 zur Überwachung von Tiefkühl-Lebensmitteln.
Features:
EN 12830-konform
Messbereich -30 bis +70°C
Interner NTC-Sensor
Lieferumfang:
2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Kalibrierprotokoll · Wandhalterung · Datenlogger testo 174T · USB-Docking-Station.
Hinweise:
Software nicht im Lieferumfang. Software kann kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Sensor:
intern
Typ:
174T Set
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
16000 Werte
Batterie-Lebensdauer:
500 Tage
Messintervall:
1 min - 1 h
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
16000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
1 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 125,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 125,73*
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 130,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,68*
€ 134,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,73*
€ 134,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 69,62*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.