Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0658831 Herst.-Nr.: 05720561 EAN/GTIN: 4029547010828 |
| |
|
| | |
| Der Mini-Datenlogger fur Temperatur testo 174T hat eine Speicherkapazitat von bis zu 16?000 Messwerten. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Der aktuelle Messwert sowie mogliche Grenzwertverletzungen werden gut sichtbar auf dem gro?en Display angezeigt. Bei dem Temperatursensor, der im Datenlogger verbaut ist, handelt es sich um einen NTC-Sensor mit hoher Genauigkeit. Der Messbereich des Datenloggers fur Temperatur reicht von -30 ?C bis +70 ?C. Daher lasst er sich auch bei sehr niedrigen Temperaturen gut einsetzen und eignet sich z.B. fur die Temperaturkontrolle im Kuhlschrank oder Kuhlhaus. Besonders praktisch fur Anwendungen rund um Lebensmittel (z.B. Lagertemperatur-Messung): Der Mini-Datenlogger fur Temperatur testo 174T ist nach EN 12830 zertifiziert, HACCP-konform und durch HACCP International zertifiziert. Zusatzlich ist er gegen Spritz- und Strahlwasser geschutzt, gema? Schutzart IP65. So kann der Datenlogger fur Temperatur auch bei der Reinigung von Lagerhallen am Messort bleiben. Lieferumfang: Mini-Datenlogger fur Temperatur testo 174T Set inklusive USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers, Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,54* | € 125,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,58* | € 125,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,18* | € 130,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 114,68* | € 134,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,73* | € 134,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|