Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 220mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 220mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-4574757
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2032/BN
EAN/GTIN:
     5060641289726
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 220mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Modellnummer = CR2032

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. CR-Lithium-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen der CR-Serie von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Diese CR-Batterien haben eine Lithium-Chemie und damit eine hohe Energiedichte. Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Die Selbstentladung bei dieser Serie von Knopfzellen ist gering, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
220mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Modellnummer:
CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 4574757, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2032BN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,976*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8660672
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.