Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperatur, NTC-Temperatursensor und kapazitiver Feuchte-Sensor, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenlogger, Temperatur, NTC-Temperatursensor und kapazitiver Feuchte-Sensor, IP
Datenlogger, Temperatur, NTC-Temperatursensor und kapazitiver Feuchte-Sensor, IP
Artikel-Nr.:
     4502-21K762
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0561
EAN/GTIN:
     4099891474874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Lieferung inkl. Wandhalterung, 2 Batterien CR 2032, Kalibrierprotokoll und USB-Interface zum Programmieren und Auslesen, Mini-Datenlogger, mit hoher Datensicherheit, auch bei leerer Batterie, Alarmierung über Display, Datenübertragung per USB-Interface. kostenloser Software-Download unter: testo.de
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
60s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.353 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Näherungsschalter, Näherungssensor, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturlogger, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, näherungsschalter kapazitiv, temperaturlogger testo, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,87*
€ 125,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 125,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 129,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,00*
€ 133,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,78*
€ 133,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 110,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 69,76*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.