Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 325 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79085
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152643
EAN/GTIN:
     0095969623766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Fluke-übliche Robustheit. Fluke-übliche Zuverlässigkeit. Fluke-übliche Genauigkeit.

Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Die Strommesszangen Fluke 323, 324 und 325 dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten auf die Anwesenheit von Laststrom, Wechselspannung oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die Strommesszange Fluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung.
Features:
CAT III 600 V/CAT IV 300 V
AC/DC-Strommessung
Temperaturmessfunktion
Lieferumfang:
Messleitungen · Soft Case · Batterien · Bedienungsanleitung · Typ-K Temperaturfühler (bis max. 260 °C).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
207 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
283 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 µF - 1000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 500 Hz
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 266,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 270,27*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 246,20*
€ 273,76*
€ 5,95*
ab € 251,94*
€ 279,18*
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 279,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 284,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 638,24*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,55*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 186,11*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 191,25*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 89,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,22*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 31,55*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,89*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,74*
Zubehör
Multicomp
17028.207.SPU
ab € 7,95*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.