Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange 400A AC mit Temperaturmessung FLUKE-325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4566118
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4152643
EAN/GTIN:
     0095969623766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Die Strommesszangen Fluke 323, 324 und 325 dienen zur Überprüfung von Schaltkreisen, Schaltern, Sicherungen und Kontakten auf die Anwesenheit von Laststrom, Wechselspannung oder Durchgang. Diese kompakten und robusten Strommesszangen eignen sich ideal für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken. Die StrommesszangeFluke 325 ermöglicht darüber hinaus Gleichstrom- und Frequenzmessung. Stromart: AC/DC, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,1...400 A, Strommessbereich/DC: 0,1...400 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 30 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberschwingungsmessung: false, Spannungsmessung, AC: true, Spannungsmessung, DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-325
Ident Code:
4152643
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 252,50*
Frei Haus
ab € 219,68*
€ 252,51*
€ 5,95*
ab € 253,33*
€ 279,71*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 279,84*
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 279,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 275,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 614,43*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 85,63*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 179,29*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,15*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 184,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,78*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 30,42*
Zubehör
Keysight Technologies
MSOX2004A
ab € 3.208,57*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.