Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL71-1 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Prüfspitze 1.50m Schwarz, Rot 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75746
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971207
EAN/GTIN:
     0095969589888
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Ein paar Silikon-Messleitungen (rot/schwarz) mit rechtwinkligen Anschluss-Steckern und festen Messspitzen (1,5 m lang).
Features:
CAT II 1000 V
Ultrafelxibel durch Silikon-Isolierung
Sehr gut auch für kleine Messspannungen (uV) geeignet
Mit festen Messspitzen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TL71-1
Nennstrom:
10 A
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messleitung 1,5 m lamellenstecker schwarz, prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, 095969589888, Fluke, TL71-1, 726-3615
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,43*
€ 45,82*
€ 5,46*
ab € 36,29*
€ 45,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,53*
€ 46,16*
€ 6,90*
ab € 36,97*
€ 46,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 436,37*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,90*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 863,92*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 721,31*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 828,13*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 642,78*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 35,99*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,68*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 230,78*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 225,01*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,71*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 225,31*
Zubehör
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 98,30*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.