Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 87V/E2 Kit Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74540667
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Batteriereichweite
400 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.01 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
0.01 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.01 µA
Widerstandsreichweite
0 - 500000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.1 - 9999000 nF
Frequenzreichweite
0.01 - 200 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-40 - 260 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1
0,7
Basic accuracy (Kapazität)
1
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,2
Basic accuracy (Frequenz)
0,005
Basic accuracy (Widerstand)
0,2
Basic accuracy (DC Spannung)
0,05
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum, Minimum
Bereichsüberschreitung
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Überlastung Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
624 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Maximum Aufbewahrungshöhe
12000 m
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,56*
€ 838,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,18*
€ 830,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,00*
€ 822,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,80*
€ 799,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,15*
€ 779,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,10*
€ 764,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
646858
ab € 59,81*
Zubehör
Fluke
2138458
ab € 50,53*
Zubehör
Fluke
664755
ab € 187,14*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 371,02*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,78*
Zubehör
Fluke
2097005
ab € 331,81*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 301,02*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,55*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,30*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,84*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 87,59*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 440,57*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,14*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 45,27*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.