Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL71-1 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL71-1 Messleitung
Fluke TL71-1 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32326575
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT II
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Zertifizierung
CSA
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 435,92*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,67*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 894,53*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,73*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 828,72*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 642,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 36,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,52*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 229,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 225,41*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,64*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 218,55*
Zubehör
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 97,93*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.