Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 289/FVF Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659948
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Widerstandsreichweite
0 - 500000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 100000 nF
Frequenzreichweite
0 - 999.99 kHz
Temperaturmessbereich
-200 - 1350 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
0.6% (True-RMS)
0.4% (True-RMS)
Basic accuracy (Kapazität)
1,0%
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,05%
Basic accuracy (Frequenz)
0,005%
Basic accuracy (Widerstand)
0,05%
Basic accuracy (DC Spannung)
0,025%
Kontinuitätscheck
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
870.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 828,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,29*
€ 1.079,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,89*
€ 1.070,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 890,88*
€ 1.060,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,18*
€ 1.001,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,72*
€ 986,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,67*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,40*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,06*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,29*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,59*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,90*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 295,05*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 371,02*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,78*
Zubehör
Fluke
617727
ab € 308,25*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,21*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,70*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 301,02*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,60*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.